Pereche de mănuşi Camapur® Comfort 616+, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094245 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
2.457 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Camapur®
Denumirea producătorului
Camapur Comfort 616+
Conţinut perechi
1 pereche
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
3
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
X
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1
0,6 s
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Poliuretan (PU)
Cod EN 388
3131X
Zona de protecție ESD (EPA)
da
Culoarea
alb
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
multifuncțională
Domeniul de aplicare
Precizie
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
13G
Standard
EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de bază
Poliamidă
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Rezistent la uzură
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
240 mm
Greutate totală
36 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094245 9
EAN / GTIN 4008198761693
Număr producător 061609941E
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Camapur® Comfort 616+. Mănuşile sunt extrem de delicate datorită stratului subţire de acoperire şi conferă purtătorului o sensibilitate tactilă deosebit de ridicată. Totuşi se realizează o rezistenţă la abraziune relativ mare. Sunt lavabile, de aceea au o durabilitate ridicată.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.