Advarselssikkerheds-vinterjakke, gul/marineblå, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091729 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 150
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Norm: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 150 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C kulørtvask
Farve gul/marineblå
Unisex-størrelse L
Norm EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091729 L
EAN/GTIN 7330509378762
Producentnummer 487019873389L
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Den åndbare high-vis-vinterjakke er vind- og vandtæt og er foret med mesh indvendigt. På grund af den mekaniske stretch er jakken meget behagelig at have på. Jakken har 50 mm brede refleksstriber på overkroppen, ærmerne og skulderpartierne. Desuden har den reflekterende detaljer på hætten. Fordi jakken har en skjult lynlås er det muligt at forædle tekstilerne på en enkel måde. De områder, der er mere udsatte for snavs, er udstyret med et marineblåt materiale.
  • Svejsede sømme.
  • Aftagelig og justerbar hætte.
  • Fleece i nakkeområdet.
  • Forformede ærmer.
  • Forlænget ryg.
  • Justerbar talje med snoretræk.
  • Id-lomme, der kan trækkes tilbage.
  • Lommer med masser af plads, såsom for- og brystlommer.

Norm:

EN 342; EN 343
Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3.

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.