{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 150 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | žuta / tamnomodra | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Vrsta proizvoda | Signalna zaštitna jakna |
Broj artikla | 091729 L | |
EAN / GTIN | 7330509378762 | |
Broj proizvođača | 487019873389L |