{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Audinio dalis, poliesteris | 100 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 40 °C | |
| Gamintojo pavadinimas | Warnschutz Winterjacke | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | poliesteris | |
| Audinio tankis | 150 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo šalčio; apsauga nuo lietaus; įspėjamosios spalvos | |
| Kišenių skaičius, Vidinė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 2 vnt. | |
| Padėtis, Šoninė kišenė | priekyje | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Nuimamas gobtuvas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | L | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Kišenė telefonui; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Gobtuvas | taip | |
| Savybės | atsparus vandeniui; kvėpuojantis; nepraleidžia vėjo; prailginta nugara; sandari juostelė; su šviesą atspindinčia medžiaga; šviesą atspindinti | |
| Lytis | Unisex | |
| Tekstilės apdaila | taip | |
| Standartas | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091729 L | |
| EAN / GTIN | 7330509378762 | |
| Gamintojo numeris | 487019873389L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |