Blouson d’hiver de signalisation, jaune / bleu marine, Taille unisexe: L

Réf.: 091729 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Référence fabricant Warnschutz Winterjacke
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur bleu; Jaune
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 150 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid; protection contre la pluie; signalisation
Nombre de poches, Poche intérieure 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche latérale avant
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche pour téléphone portable; Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; rabat coupe-vent; respirant; réfléchissant; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui
Norme EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 091729 L
EAN / GTIN 7330509378762
Réf. fabricant 487019873389L
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

Ce blouson d’hiver High-Vis respirant est imperméable et coupe-vent et possède une doublure intérieure en maille. Grâce au stretch mécanique, le blouson est très confortable. Le blouson est muni de bandes réfléchissantes de 50 mm de large sur le torse, les manches et les épaules. Des éléments réfléchissants sont également apposés sur la capuche. Le blouson étant doté d’une fermeture éclair cachée, une personnalisation textile simple est possible. Les zones les plus exposées au salissures sont confectionnées dans une matière bleu marine.
  • Coutures thermosoudées.
  • Capuche réglable et amovible.
  • Matière polaire au niveau de la nuque.
  • Manches préformées.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable avec cordon.
  • Poche pour carte d’identité escamotable.
  • Poches spacieuses, comme les poches avant et de poitrine.

Norme:

EN 342; EN 343
Certification suivant EN ISO 20471, classe 3.

Remarque(s):

Catégorie de signalisation Blakläder C pour certification combinée.