{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Producentbetegnelse | Warnschutz Winterjacke | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | blå; gul | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 150 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Position, Sidelomme | foran | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Mobillomme; Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | forlænget ryg; med reflekterende materiale; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart | |
| Køn | Unisex | |
| Tekstilforædling | ja | |
| Standard | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091729 S | |
| EAN/GTIN | 7330509378786 | |
| Producentnummer | 487019873389S | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |