{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Kobaltblau | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | VIS-LINE | |
| Herstellerbezeichnung | Multinorm-Bundhose VIS-LINE | |
| Anwendungsart | Chemikalienschutz; Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; Warnschutz | |
| Größe DE | 48 | |
| Position | vorne; hinten | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasse, EN ISO 20471 | 2 | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; gelb | |
| Gewebedichte | 350 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; antistatisch; reflektierend | |
| Norm | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 091705 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121456939 | |
| Herstellernummer | 2652354-481-48 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |