{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu cobalt | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Température, lavage en machine | 60 °C | |
| Série | VIS-LINE | |
| Référence fabricant | Multinorm-Bundhose VIS-LINE | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques; protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs; signalisation | |
| Taille DE | 48 | |
| Position | avant; arrière | |
| Classe, EN ISO 11611 | 1 | |
| Classe, EN ISO 20471 | 2 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Densité du tissu | 350 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | antistatique; genoux renforcés; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091705 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121456939 | |
| Réf. fabricant | 2652354-481-48 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |