Svejserbeskyttelsesoverall PROBAN, kongeblå, Konfektionsstørrelse DE: 58

Art.-nr.: 091599 58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Koboltblå
Vævsprocent, bomuld 100 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie PROBAN
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse
Justerbar bærer ja
Størrelse DE 58
Position venstre; højre; foran; bagest
Antal lommer, foran 1 stk.
Antal lommer, højre 1 stk.
Antal lommer, bagest 1 stk.
Antal lommer, venstre 1 stk.
Klasse, EN ISO 11611 2
Farve blå
Tekstilsammensætning bomuld
Vævstæthed 380 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype overall
Køn Herre
Med lommer ja; ja; ja
Lukning knap; trykknap
Lukkeliste, dækket ja
Egenskaber åndbart
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091599 58
EAN/GTIN 4050274860219
Producentnummer 01096 50062 001 41-58
Producent/ansvarlig person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

Det klassiske, ensfarvede svejsebeskyttelsestøj er særligt robust og kombinerer en høj brugerkomfort med god åndbarhed. Beklædningen beskytter mod varme, gnister og svejsestænk. Desuden har serien brandhæmmende egenskaber, som også opretholdes efter det er blevet vasket gentagne gange. Anvendelsesområder: Stålværker, metalforarbejdende industri, svejsere, anlægsbyggeri, støberier.
Overallen PROBAN® er meget behagelig at have på, takket være den elastiske sele med klemmespænder. På den nederste del af ryggen opnås der endnu mere beskyttelse takket være en højtskåret nyrebeskytter. Indgangene i siden justeres med knapper.
  • To sidelommer.
  • En forstærket smæk-, tommestok- og baglomme med klap og skjult trykknaplukning.
  • Bearbejdning af slidser med skjult knaplukning.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Bemærk:

På forespørgsel kan serien leveres med tekstilgrammatur 470g/m2 certificeret iht. EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Eller som en lettere variant afprøvet med 320 g/m2 iht. EN 11611, klasse 1, A1 og EN 11612 A1, B1, C1. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.