{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Koboltblå | |
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Serie | PROBAN | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse | |
| Justerbar bærer | ja | |
| Størrelse DE | 98 | |
| Position | venstre; højre; foran; bagest | |
| Antal lommer, foran | 1 stk. | |
| Antal lommer, højre | 1 stk. | |
| Antal lommer, bagest | 1 stk. | |
| Antal lommer, venstre | 1 stk. | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 2 | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Vævstæthed | 380 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | overall | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja | |
| Lukning | knap; trykknap | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | åndbart | |
| Standard | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091599 98 | |
| EAN/GTIN | 4050274860325 | |
| Producentnummer | 01096 50062 001 41-98 | |
| Producent/ansvarlig person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |