{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 100 % | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Serie | PROBAN | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores | |
| Tirantes ajustables | sí | |
| Posición | izquierda; derecha; Delante; Detrás | |
| Número bolsillos, Delante | 1 ud. | |
| Número bolsillos, derecha | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 1 ud. | |
| Número bolsillos, izquierda | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 11611 | 2 | |
| Tipo de producto | Pantalón peto | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Größe DE | 58 | |
| Color | azul | |
| Composición del tejido | Algodón | |
| Densidad tejido | 380 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Cierre | Botón; Botón pulsador | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | transpirable | |
| Norma | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | 091599 58 | |
| EAN / GTIN | 4050274860219 | |
| Número del fabricante | 01096 50062 001 41-58 | |
| Fabricante/responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |