Salopette de soudeur PROBAN, bleu royal, Taille de confection DE: 58

Réf.: 091599 58
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
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt
Teneur en tissu, coton 100 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série PROBAN
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs
Bretelles réglables oui
Taille DE 58
Position Gauche; droite; avant; arrière
Nombre de poches, avant 1 pc.
Nombre de poches, droite 1 pc.
Nombre de poches, arrière 1 pc.
Nombre de poches, Gauche 1 pc.
Classe, EN ISO 11611 2
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Composition du tissu coton
Densité du tissu 380 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit salopettes
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture bouton; bouton-poussoir
Fermeture cachée oui
Caractéristiques respirant
Norme EN ISO 11611; EN ISO 11612
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091599 58
EAN / GTIN 4050274860219
Réf. fabricant 01096 50062 001 41-58
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Les vêtements de protection classiques unicolores sont particulièrement robustes et allient confort élevé et bonne respirabilité. Les vêtements garantissent une protection préventive contre la chaleur, les étincelles et les projections de soudure. En outre, la série possède les propriétés ignifuges qui subsistent même après des lavages répétés. Domaines d’utilisation: Aciéries, industrie métallurgique, soudeurs, construction d’équipements, fonderies.
Grâce à ses bretelles élastiques à boucles, la salopette PROBAN® est très confortable et agréable à porter. Au bas du dos, un protège-reins cousu renforce encore la protection. Les ouvertures latérales peuvent être ajustées à l’aide de boutons.
  • Deux poches latérales.
  • Poche bavette, revolver et pour mètre pliant renforcée à rabat et fermeture à bouton-pression caché.
  • Braguette à fermeture à boutons cachés.

Norme:

  • EN ISO 11611, classe 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Remarque(s):

Sur demande, la série est disponible avec le grammage textile 470 g/m2 certifié suivant EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ou testée dans une variante plus légère de 320 g/m2 suivant EN 11611, classe 1, A1 et EN 11612 A1, B1, C1. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.