{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PROBAN | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 100% bomuld | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 380 g/m2 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme | |
| Farve | kongeblå | |
| Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
| Produkttype | Svejsebeskyttelsesjakke |
| Artikelnummer | 091595 46 | |
| EAN/GTIN | 4050274859176 | |
| Producentnummer | 01096 10046 000 41-46 | |
| Producent/ansvarlig person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |