Svejser-beskyttelsesjakke PROBAN 54

Art.-nr.: 091595 54
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 380
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 380 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve kongeblå
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091595 54
EAN/GTIN 4050274859213
Producentnummer 01096 10046 000 41-54

Betegnelse

Udførelse:

Det klassiske, ensfarvede svejsebeskyttelsestøj er særligt robust og kombinerer en høj brugerkomfort med god åndbarhed. Beklædningen beskytter mod varme, gnister og svejsestænk. Desuden har serien brandhæmmende egenskaber, som også opretholdes efter det er blevet vasket gentagne gange. Anvendelsesområder: Stålværker, metalforarbejdende industri, svejsere, anlægsbyggeri, støberier.
Jakken PROBAN® har en ombukket krave som halsafslutning og ærmerne er der en søm med skjulte trykknapper, der vender indad og kan indstilles. Standarderne kan aflæses på venstre sidelomme ved hjælp af piktogrammer som flammehæmmende direkte broderi.
  • Bryst- og inderlommer.
  • To forstærkede sidelommer med klap og skjult trykknaplukning.
  • Lukkestribe med skjulte trykknapper på begge sider.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Bemærk:

På forespørgsel kan serien leveres med tekstilgrammatur 470g/m2 certificeret iht. EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Eller som en lettere variant afprøvet med 320 g/m2 iht. EN 11611, klasse 1, A1 og EN 11612 A1, B1, C1. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven