{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | PROBAN | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 100% pamut | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 380 g/m2 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha | |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
| Festék | királykék | |
| Konfekcióméret DE | 54 | |
| Termék fajtája | Hegesztő védőkabát |
| Cikkszám | 091595 54 | |
| EAN / GTIN | 4050274859213 | |
| Gyártó száma | 01096 10046 000 41-54 | |
| Gyártó/felelős személy | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |