Chaqueta de protección para soldadores PROBAN, azul real, Talla de confección DE: 54

Número de artículo: 091595 54
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Porcentaje de tejido, Algodón 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie PROBAN
Denominación del fabricante Schweißerschutz-Jacke PROBAN
Tipo de producto Chaqueta
Internationale Größe XL
Größe DE 54
Color azul
Composición del tejido Algodón
Densidad tejido 380 g/m2
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo con solapa 2 ud.
Posición, Bolsillo con solapa derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Botón pulsador sí
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo con solapa
Cierre Botón pulsador
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Puños ajustables; transpirable
Sexo Caballero
Norma DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091595 54
EAN / GTIN 4050274859213
Número del fabricante 01096 10046 000 41-54
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

La ropa protectora para soldadores clásica de un color es muy resistente y combina una gran comodidad de uso con una buena transpirabilidad. La ropa garantiza una protección preventiva contra el calor, las chispas y las salpicaduras de soldadura. Además, la serie tiene las propiedades de protección contra las llamas, que se mantienen incluso después de lavar las prendas varias veces. Ámbitos de empleo: Acerías, industria metalúrgica, soldadores, construcción de instalaciones, fundición.
La chaqueta PROBAN® tiene cuello vuelto en la parte superior, y en las mangas tiene un dobladillo con botones a presión ocultos hacia dentro, que también se puede ajustar. Las normas se pueden leer por medio de pictogramas como bordado directo ignífugo en el bolsillo lateral izquierdo.
  • Bolsillos superiores e interiores.
  • Dos bolsillos laterales reforzados con solapa y cierre de botón a presión oculto.
  • Regleta de cierre con botones a presión ocultos en ambos lados.

Norma:

  • EN ISO 11611, clase 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

A petición, la serie está disponible con el gramaje textil de 470 g/m2 certificada según EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. O en una variante más ligera con 320 g/m2 comprobada según EN 11611, clase 1, A1 y EN 11612 A1, B1, C1. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.