Zaštitna jakna za varioce PROBAN 54

Artikl br.: 091595 54
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 380
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Sastav tkanine 100 % pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 380 g/m2
Pranje 60 °C šareno rublje
Odjeća prema DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Boja kraljevsko plava
Konfekcijska veličina DE 54
Vrsta proizvoda Zaštitna jakna za zavarivače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091595 54
EAN / GTIN 4050274859213
Broj proizvođača 01096 10046 000 41-54

Opis

Izvedba:

Klasična, jednobojna zaštitna odjeća za varioce osobito je robusna te kombinira visoku udobnost nošenja s dobrom prozračnosti. Odjeća jamči preventivnu zaštitu od topline, iskri i prskanja prilikom zavarivanja. Osim toga, serija odjeće ima svojstva zaštite od vatre, koja ostaju postojana i nakon više pranja. Područja primjene: željezara, metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo, ljevaonice.
Jakna PROBAN® ima spušteni ovratnik koji služi kao zaštita za vrat, a na rukavima ima rub sa skrivenim kopčama, koji je također prilagodljiv. Norme se mogu očitati na temelju piktograma kao izravni vez koji ima svojstva zaštite od vatre na lijevom bočnom džepu.
  • Džepovi na prsima i unutarnji džepovi.
  • Dva ojačana bočna džepa s preklopima i skrivenim zatvaračima.
  • Zatvarači sa skrivenim kopčama na obje strane.

Standard:

  • EN ISO 11611, razred 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Napomena:

Na upit se može isporučiti serija s gramažom tekstila od 470g/m2, certificirano prema EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ili laganija varijanta s 320g/m2, ispitana prema EN 11611, razred 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu