{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 60 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 40 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 340 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Schonwäsche | |
| trocknen | Normal Trommeltrocknen | |
| bügeln | Mäßig heiß (<150°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nassreinigung | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | S | |
| Passform | eng anliegend | |
| Anzahl Taschen | 2 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; mit Reißverschluss | |
| Textilveredelung | taip |
| Produkto numeris | 091556 S | |
| EAN / GTIN | 5711074267323 | |
| Gamintojo numeris | 50565-963-1809 S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |