{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 %; 93 % | |
| Vævsprocent, elastan | 7 % | |
| Temperatur, normal vask | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | UV-beskyttelse | |
| Størrelse DE | 34 | |
| Position | foran; bagest | |
| Farve | grå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; elastan; polyester; polyester | |
| Vævstæthed | 245 g/m2 | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | normal tørring i tørretumbler; normal tørring på snor | |
| Strygning | ikke varm (<110°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | må ikke renses kemisk | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja | |
| Lukning | lynlås | |
| Egenskaber | UV-standard; åndbart |
| Artikelnummer | 091386 34 | |
| EAN/GTIN | 5036108395002 | |
| Producentnummer | CD881MGR34 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |