Elastinės kelnės WX2™, pilkas, Dydžiai coliais: 34

Prekės Nr.: 091386 34
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PORTWEST® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PORTWEST®

Vyriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vyriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Moteriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Moteriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydžiai coliais Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %; 93 %
Audinio dalis, elastanas 7 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 40 °C
Serija WX2
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Taikymo būdas UV apsauga
Dydis DE 34
Padėtis priekyje; apačioje
Spalva pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; elastanas; poliesteris; poliesteris
Audinio tankis 245 g/m2
Skalbimo procedūra įprastas skalbimas
Džiovinimas galima džiovinti džiovyklėje; įprastas džiovinimas
Lyginti ne karšt. (<110°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip
Užsegimas užtrauktukas
Savybės UV standartas; kvėpuojantis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091386 34
EAN / GTIN 5036108395002
Gamintojo numeris CD881MGR34
Gamintojas / atsakingas asmuo Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Aprašymas

Modelis:

Elegantiško dizaino WX2™ kolekcija daugiausia pagaminta iš perdirbto poliesterio. Daugybė specialiai išdėstytų tamprių elementų kartu su tvirtu audiniu užtikrina ilgalaikį komfortą ir didelę judėjimo laisvę.
Tvirtos elastinės kelnės, pasiūtos iš tvilo audinio, suteikia didelę judėjimo laisvę dėl specialiai išdėstytų tamprių intarpų.
  • 10 kišenės, kad užtektų vietos daiktams laikyti.
  • Cargo kišenės ant kojų lengvam pasiekimui.
  • Tinklelio ventiliacija kišenėse užtikrina papildomą oro pralaidumą.
  • Prailgintas kraštas.