Strechbukser med linning WX2™, grå, Inch-størrelse: 46

Art.-nr.: 091386 46
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Inch-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %; 93 %
Vævsprocent, elastan 7 %
Temperatur, normal vask 40 °C
Serie WX2
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Anvendendelsestype UV-beskyttelse
Størrelse DE 46
Position foran; bagest
Farve grå
Tekstilsammensætning bomuld; elastan; polyester; polyester
Vævstæthed 245 g/m2
Vaskeproces normal vask
Tørring normal tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning ikke varm (<110°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype bukser med linning
Køn Herre
Med lommer ja; ja
Lukning lynlås
Egenskaber UV-standard; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091386 46
EAN/GTIN 5036108395064
Producentnummer CD881MGR46
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

WX2™-kollektionen har et slankt design og en stor del er fremstillet af genbrugspolyester. De mange specielt placerede stretch-elementer i kombination med det robuste stof sikrer langvarig komfort og god bevægelsesfrihed.
De robuste stretch-bukser af twillstof giver en høj grad af bevægelsesfrihed takket være særligt placerede stretch-indsatser.
  • 10 lommer for rigelig opbevaringsplads.
  • Lommer på benet for nem adgang.
  • Ventilationslommer i mesh for øget åndbarhed.
  • Forlænget søm.