Strechbukser med linning WX2™, grå, Inch-størrelse: 38

Art.-nr.: 091386 38
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Inch-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %; 93 %
Vævsprocent, elastan 7 %
Temperatur, normal vask 40 °C
Serie WX2
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Anvendendelsestype UV-beskyttelse
Størrelse DE 38
Position foran; bagest
Farve grå
Tekstilsammensætning bomuld; elastan; polyester; polyester
Vævstæthed 245 g/m2
Vaskeproces normal vask
Tørring normal tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning ikke varm (<110°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype bukser med linning
Køn Herre
Med lommer ja; ja
Lukning lynlås
Egenskaber UV-standard; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091386 38
EAN/GTIN 5036108395026
Producentnummer CD881MGR38
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

WX2™-kollektionen har et slankt design og en stor del er fremstillet af genbrugspolyester. De mange specielt placerede stretch-elementer i kombination med det robuste stof sikrer langvarig komfort og god bevægelsesfrihed.
De robuste stretch-bukser af twillstof giver en høj grad af bevægelsesfrihed takket være særligt placerede stretch-indsatser.
  • 10 lommer for rigelig opbevaringsplads.
  • Lommer på benet for nem adgang.
  • Ventilationslommer i mesh for øget åndbarhed.
  • Forlænget søm.