Spodnie robocze ze stretchem WX2™, szare, Rozmiar w calach: 34

Nr art.: 091386 34
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar w calach Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %; 93 %
Zawartość włókien, Elastan 7 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Seria WX2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed promieniowaniem UV
Rozmiar DE 34
Pozycja Z przodu; Z tyłu
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Skład tkaniny Bawełna; Elastan; Poliester; Poliester
Gęstość tkaniny 245 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć rozwieszone; Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj męska
Z kieszeniami tak; tak
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Standard UV; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091386 34
EAN / GTIN 5036108395002
Numer producenta CD881MGR34
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Wykonanie:

Kolekcja WX2™ o eleganckim wyglądzie została wykonana w przeważającym stopniu z poliestru pochodzącego z recyklingu. Liczne, specjalnie rozmieszczone elementy ze stretchu w połączeniu z mocną tkaniną zapewniają długotrwały komfort i dużą swobodę ruchów.
Wytrzymałe spodnie robocze ze stretchem wykonane z tkaniny twill zapewniają dużą swobodę ruchów dzięki specjalnie rozmieszczonym elastycznym wstawkom.
  • 10 kieszeni zapewnia dużo miejsca do przechowywania.
  • Kieszenie typu cargo na nogawce zapewniają łatwy dostęp.
  • Wentylowane kieszenie z siateczki zapewniają dodatkową oddychalność.
  • Możliwość przedłużenia dołu.