12V akku inklusive lader M12NRG201

Art.-nr.: 091241 M12NRG201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 12 V
Ladetid pr. genopladeligt batteri 40 min
Vægt pr. genopladeligt batteri 200 g

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091241 M12NRG201
EAN/GTIN 4002395281497

Betegnelse

Udførelse:

Akku:
  • Intelligent styring: REDLINK™-elektronik.
  • Overbelastningssikring – forhindrer utilsigtet beskadigelse af akkuet.
  • Temperaturstyringssystem – holder akkuet inden for det ideelle temperaturområde for at sikre maksimal levetid.
  • Enkeltcelleovervågning – sikrer optimal opladning og afladning for maksimal levetid.
  • Dybdeafladningssikring – forhindrer beskadigelse af cellerne forårsaget af dybdeafladning.
  • Op til 2× længere driftstid, 20 % mere ydelse. Sammenlignet med andre lithium-ion-teknologier og/eller MILWAUKEE®-akku-teknologier. Resultaterne afhænger af spænding, værktøj og anvendelse.
  • Integreret svejset rammeakku-konstruktion med stødfølsomme separatorer, der forhindrer at akkuet svigter ved kraftige vibrationer eller fald.
  • Kan anvendes ved ekstreme temperaturer ned til -20 °C, uden indvirkning på driftstiden og levetiden.
  • Afladningsbeskyttelse forhindrer beskadigelse af celler på grund af overafladning.

Lader:
  • Elektronisk temperaturstyring optimerer opladningshastigheden, hvilket beskytter mod overophedning og forlænger akkuets levetid.
  • Den kapslede printplade beskytter elektronikken mod støv, fugt og stød.
  • LED’erne lyser trinvist op for at vise akkuets aktuelle ladetilstand.
  • REDLITHIUM ™ 2,0 Ah akkuer oplades på 40 min eller derunder.

Leveringsomfang:

1× M12 B2 akku-pakke og 1× C12 C lader.