12V akku töltőkészülékkel M12NRG201

Cikkszám: 091241 M12NRG201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Töltési idő / akku 40 min
Súly / akku 200 g

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497

Leírás

Kivitel:

Akkumulátor:
  • Intelligens vezérlés: REDLINK™ elektronika.
  • Túlterhelés elleni védelem - megakadályozza az akku véletlen károsodását.
  • Hőmérséklet menedzsment rendszer - az akkumulátort az ideális hőmérséklet tartományban tartja a maximális élettartam biztosítása érdekében.
  • Külön cellafelügyelet – optimális töltést és merülést biztosít a maximális élettartam érdekében.
  • Mélykisütés elleni védelem - megakadályozza a cella károsodását a mély lemerülés esetén.
  • Akár 2×-szor hosszabb üzemidő, 20%-kal nagyobb teljesítmény. Más Li-Ion technológiához és / vagy a korábbi MILWAUKEE® akkumulátor technológiákhoz képest. Az eredmények függenek a befogástól, a szerszámtól és alkalmazástól.
  • Integrált, hegesztett keretes akkus szerkezet ütésre érzékeny szeparátorokkal, melyek megakadályozzák az akku meghibsáodását túlzott vibráció vagy leesés esetén.
  • Akár -20 °C-s extrém hőmérsékleteken is használható anélkül, hogy ez hatással lenne a működési időre és az élettartamra.
  • A lemerülés elleni védelem megakadályozza a túlmerülés miatt cellakárosodást.

Töltőkészülék:
  • Az elektronikus hőmérséklet-szabályozás optimalizálja a töltési sebességet a túlmelegedés elleni védelem és az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.
  • A tokozott áramkör védi az elektronikát a portól, nedvességtől és ütésektől .
  • A LED-ek fokozatosan kezdenek világítani az akku aktuális töltöttségi szintjének megjelenítéséhez.
  • A REDLITHIUM ™ 2,0 Ah akkuk 40 perc vagy rövidebb idő alatt töltődnek fel.

Tartalom:

1× M12 B2 akkupakk és 1× C12 C töltőkészülék.