• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Batería de 12 V con cargador M12NRG201

Número de artículo: 091241 M12NRG201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Tiempo de carga por batería 40 min
Peso por batería 200 g

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497

Descripción

Ejecución:

Batería:
  • Control inteligente: electrónica REDLINK™.
  • Protección contra sobrecarga: evita daños accidentales a la batería.
  • Sistema de gestión de temperatura: mantiene la batería en el rango de temperatura ideal para garantizar una máxima vida útil.
  • Vigilancia de compartimentos individuales: garantiza una carga y descarga óptimas para una máxima vida útil.
  • Protección contra descargas profundas: previene el daño de las celdas debido a las descargas profundas.
  • Hasta el doble de tiempo de funcionamiento con un 20 % más de rendimiento. En comparación con otras tecnologías de iones de litio o tecnologías de baterías MILWAUKEE® anteriores. Los resultados dependen de la tensión, la herramienta y la aplicación.
  • Batería de estructura soldada e integrada con separadores sensibles a los golpes que evitan el fallo de la batería en caso de vibraciones o caídas excesivas.
  • Puede utilizarse a temperaturas extremas de hasta -20 °C sin que afecte al tiempo de funcionamiento ni a la vida útil.
  • La protección contra descargas evita daños en las celdas debido a una sobredescarga.

Cargador:
  • El control electrónico de temperatura optimiza la velocidad de carga y, de este modo, protege contra el sobrecalentamiento y aumenta la duración de la batería.
  • La placa de circuitos encapsulada protege los componentes electrónicos del polvo, la humedad y los golpes.
  • El LED se ilumina gradualmente para indicar el estado de carga actual de la batería.
  • Las baterías REDLITHIUM ™ 2,0 Ah se cargan en 40 min o menos.

Volumen de suministro:

1 paquete de baterías M12 B2 y 1 cargador C12 C.