• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

12 V batteri inklusive laddare M12NRG201

Art-nr: 091241 M12NRG201

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
Laddningstid per batteri 40 min
Vikt per batteri 200 g

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091241 M12NRG201
EAN/GTIN 4002395281497

Benämning

Utförande:

Batteri:
  • Intelligent styrenhet: REDLINK™-elektronik.
  • Överlastskydd - Förhindrar att batteriet skadas av misstag.
  • Temperaturhanteringssystem – håller batteriet inom det idealiska temperaturintervallet för att säkerställa maximal livslängd.
  • Övervakning av varje cell - säkerställer optimal laddning och urladdning för att maximera livslängden.
  • Skydd vid låg laddnivå - förhindrar cellskador vid djupurladdning.
  • Upp till 2 gånger längre gångtid, 20 % högre effekt. Jämfört med annan litiumjonteknik och/eller ledande MILWAUKEE®-batteriteknik. Resultaten beror på spänningen, verktygen och tillämpningen.
  • Integrerad svetsad rambatterikonstruktion med stötkänsliga separatorer som förhindrar att batteriet slås ut vid kraftiga vibrationer eller stötar.
  • Kan användas vid extrema temperaturer på ned till -20 °C utan påverkan på gångtiden eller livslängden.
  • Urladdningsskyddet förhindrar cellskador på grund av överurladdning.

Laddare:
  • Elektronisk temperaturkontroll optimerar laddningshastigheten och skyddar därmed mot överhettning och förlänger batteriets livslängd.
  • Det kapslade kretskortet skyddar elektroniken mot damm, fukt och stötar.
  • Lysdioderna tänds stegvis för att visa batteriets aktuella laddningstillstånd.
  • REDLITHIUM ™ 2,0 Ah-batterier laddas upp på 40 minuter eller kortare tid.

Leveransinnehåll:

1 st M12 B2 batteripack, 1 st C12 C laddare.