• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

12V Akku inklusive Ladegerät M12NRG201

Artikel-Nr.: 091241 M12NRG201
Netto: 74,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Ladezeit je Akku 40 min
Gewicht pro Akku 200 g

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091241 M12NRG201
EAN / GTIN 4002395281497

Beschreibung

Ausführung:

Akku:
  • Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik.
  • Überlastschutz - Verhindert die versehentliche Beschädigung des Akkus.
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten.
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer.
  • Tiefentladeschutz - Verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung.
  • Bis zu 2× mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung. Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder früheren MILWAUKEE®-Akku-Technologien. Ergebnisse abhängig von Spannung, Werkzeug und Anwendung.
  • Integrierte, geschweißte Rahmenakku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren, die ein Versagen des Akkus bei übermäßigen Vibrationen oder Stürzen verhindern.
  • Kann bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden, ohne Auswirkungen auf Laufzeit und Lebensdauer.
  • Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Überentladung.

Ladegerät:
  • Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus.
  • Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen.
  • Die LED leuchten Schrittweise auf, um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen.
  • REDLITHIUM ™ 2,0 Ah Akkus werden in 40 min oder weniger aufgeladen.

Lieferumfang:

1× M12 B2 Akku-Pack und 1× C12 C Ladegerät.