WypAll® fugtige rengøringsklude Dispenser, Type: W

Art.-nr.: 089291 W
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 4,48 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Mintgrøn
Producentbetegnelse WypAll® Power Clean™
Farve grøn
Lag 1
Passer til holder / dispenser dispenser
Antal 1
Antal klude 90
Produkttype Klud
Længde 270 mm
Bredde 270 mm
Materiale Fiber
Egenskaber fugt; yil engangsbrug
Egnet til Olier; rengøringsarbejde; smuds
Brugsområde ru overflade
Emballage spand

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089291 W
EAN/GTIN 5033848002498
Producentnummer 7775
Producent/ansvarlig person FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

WypAll® Power Clean™-rengøringsklude indeholder allerede rengøringsmiddel og er derfor en mobil og praktisk rengøringsløsning, der ikke kræver yderligere sæbe, gel eller vand. De er ideelle til rengøring af hænder og til regelmæssig rengøring af værktøj og maskiner. Kludene leveres i en praktisk spand med en central dispenser, så de kan tages ud enkeltvis.
Fugtige rengøringsklude med en ru side til skrubning og en glat side til rengøring og overfladebehandling.

Beskrivelse:

  • Hver spand indeholder 90 grønne, 1-lags, præmættede WypAll® Power Clean™-rengøringsklude.
  • Multifunktionelle rengøringsklude, ideelle til håndrengøring og rutinemæssig industriel rengøring af værktøj og maskiner.
  • WypAll® Power Clean™-rengøringskludene er mættet på forhånd, så der ikke er behov for sæbe, gel eller vand.
  • Hver rengøringsklud har en ru side til skrubning og en glat side til rengøring og overfladebehandling.
  • De industrielle rengøringsklude er pakket i en beholder med en central dispenser, så kludene kan tages ud enkeltvis for at reducere spild og sikre hygiejnen.

Leveringsomfang:

1 dispenser x 90 grønne rengøringsklude.