Lavete de curățare umede WypAll® Recipient, Tip: W

Cod articol.: 089291 W
Produs nou
Preț per 1 buc. (0,62 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde
Verde mentă
Denumirea producătorului
WypAll® Power Clean™
Culoarea
verde
Straturi
1
recomandat pentru suport/dozator
Recipient
Număr total lavete/cârpe/rupturi
90 buc.
Tip produs
pânză
Lungime
270 mm
Lăţime
270 mm
Material
Material abraziv
Caracteristici
De unică folosință; Umed
Recomandat pentru
Lucrări de curățare; Murdărie; Uleiuri
Domeniu de utilizare
Suprafețe rugoase
Forma de ambalare
găleţi

Identificare și clasificare

Cod articol 089291 W
EAN / GTIN 5033848002498
Număr producător 7775
Producător/responsabil FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Lavetele de curățare WypAll® Power Clean™ sunt pre-umezite și oferă o soluție de curățare mobilă și convenabilă care nu necesită săpun, gel sau apă suplimentară. Acestea sunt ideale pentru curățarea mâinilor și pentru curățarea regulată a uneltelor și mașinilor. Șervețelele sunt ambalate într-o găleată practică cu un dozator în centru, care permite extragerea lor individuală.
Șervețele umede de curățare o față aspră pentru frecare și o față netedă pentru curățare și tratarea suprafețelor.

Descriere:

  • Fiecare recipient conține 90 lavete de curățare pre-umezite WypAll® Power Clean™ verzi, cu 1 strat.
  • Lavete de curățare multifuncționale, ideale pentru curățarea mâinilor și curățarea industrială de rutină a sculelor și mașinilor.
  • Lavetele de curățare WypAll® Power Clean™ sunt înmuiate în prealabil, astfel încât săpunul, gelul sau apa nu mai sunt necesare.
  • Fiecare lavetă de curățare industrială are o față aspră pentru frecare și o față netedă pentru curățare și tratarea suprafețelor.
  • Lavetele industriale de curățare sunt ambalate într-un recipient cu îndepărtare centrală, astfel încât lavetele să poată fi îndepărtate individual pentru a reduce deșeurile și a asigura igiena.

Livrare:

1 dozator × 90 lavete de curățare verzi.