{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, zelena | Metino zelena | |
| Oznaka proizvajalca | WypAll® Power Clean™ | |
| Barva | zelena | |
| Število slojev | 1 | |
| Za držalo/podajalnik | dozirna posoda | |
| Število | 1 | |
| Število krp | 90 | |
| Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse | 1×90 | |
| Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse | 90 | |
| Vrsta izdelka | Krpa | |
| Dolžina | 270 mm | |
| Širina | 270 mm | |
| Material | koprena | |
| Lastnosti | vlažno; za enkratno uporabo | |
| Primerno za | Olja; umazanija; čiščenje | |
| Področje uporabe | grobe površine | |
| Embalaža | Vedro |
| Številka izdelka | 089291 W | |
| EAN/GTIN | 5033848002498 | |
| Številka proizvajalca | 7775 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland |