WypAll® feuchte Reinigungstücher Spendereimer, Typ: W

Artikel-Nr.: 089291 W
Neuheit
Preis pro 1 Stück (0,63 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün
Minzgrün
Herstellerbezeichnung
WypAll® Power Clean™
Farbe
grün
Lagen
1
passend für Halter/Spender
Spendereimer
Gesamtzahl Abrisse
90 St.
Produktart
Tuch
Länge
270 mm
Breite
270 mm
Material
Vlies
Eigenschaften
einmalig verwendbar; feucht
geeignet für
Reinigungsarbeiten; Schmutz; Öle
Einsatzbereich
Raue Oberflächen
Verpackungsform
Eimer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089291 W
EAN / GTIN 5033848002498
Herstellernummer 7775
Hersteller/verantwortliche Person FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Die WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher sind vorgetränkt und bieten dadurch eine mobile und komfortable Reinigungslösung, bei der keine zusätzliche Seife, kein Gel und kein Wassr benötigt wird. Sie eignen sich ideal zur Reinigung von Händen sowie zur regelmäßigen Reinigung von Werkzeugen und Maschinen. Die Tücher sind in einem praktischen Eimer mit Zentralentnahme verpackt, wodurch sie einzeln entnommen werden können.
Feuchte Reinigungstücher mit einer rauen Seite zum Schrubben und einer glatten Seite für die Reinigung von Oberflächen.

Beschreibung:

  • Jeder Eimer enthält 90 grüne, 1-lagige, vorgetränkte WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher.
  • Mehrzweckreinigungstücher, ideal für die Reinigung von Händen und die industrielle Routinereinigung von Werkzeugen und Maschinen.
  • WypAll® Power Clean™ Reinigungstücher sind vorgetränkt, sodass Seife, Gel oder Wasser nicht mehr notwendig sind.
  • Jedes industrielle Reinigungstuch hat eine raue Seite zum Schrubben und eine glatte Seite für die Reinigung und Oberflächenbehandlung.
  • Die industriellen Reinigungstücher sind in einem Behälter mit Zentralentnahme verpackt, sodass die Tücher einzeln entnommen werden können, um Abfall zu reduzieren und Hygiene zu gewährleisten.

Lieferumfang:

1 Spender × 90 grüne Reinigungstücher.