Toallitas húmedas WypAll® Cubo dispensador, Tipo: W

Número de artículo: 089291 W
Nuevo producto
Precio por 1 unidad (0,70 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
237 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, verde
Verde menta
Denominación del fabricante
WypAll® Power Clean™
Color
verde
Capas
1
Para soporte/dispensador
Cubo dispensador
Número total de paños/trapos/hojas
90 ud.
Tipo de producto
Paño
Longitud
270 mm
Anchura
270 mm
Material
Fieltro
Características
De un solo uso; Humedad
Aptitud para
Aceites; Suciedad; Trabajos de limpieza
Intervalo de empleo
Superficies ásperas
Forma de envasado
Cubo

Identificación y clasificación

Número de artículo 089291 W
EAN / GTIN 5033848002498
Número del fabricante 7775
Fabricante/responsable FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Las toallitas de limpieza WypAll® Power Clean™ están impregnadas, por lo que ofrecen una solución de limpieza portátil y cómoda que no requiere jabón, gel ni agua adicionales. Son ideales para limpiar las manos y para la limpieza periódica de herramientas y máquinas. Las toallitas están envasadas en un práctico cubo con un dispensador central que permite extraerlas individualmente.
Toallitas de limpieza húmedas con un lado áspero para frotar y otro liso para limpiar superficies.

Descripción:

  • Cada cubo contiene 90 toallitas de limpieza WypAll® Power Clean™ verdes de 1 capa empapadas previamente.
  • Toallitas multiusos, ideales para la limpieza de manos y la limpieza rutinaria industrial de herramientas y máquinas.
  • Las toallitas de limpieza WYPALL® Power Clean™ están empapadas previamente para que no necesite añadir jabón, gel o agua.
  • Cada toallita de limpieza industrial tiene un lado áspero para el fregado y un lado liso para la limpieza y el tratamiento de superficies.
  • Las toallitas de limpieza industriales están empaquetadas en un recipiente con extracción central, de modo que se pueden extraer individualmente para reducir los residuos y garantizar la higiene.

Volumen de suministro:

1 dispensador × 90 paños de limpieza verdes.