WypAll® drėgnos valymo servetėlės Kibirėlis, Tipas: W

Prekės Nr.: 089291 W
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (0,63 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Mėtų žalia
Gamintojo pavadinimas WypAll® Power Clean™
Spalva žalios spalvos
Sluoksniai 1
Tinka laikikliams / dalytuvams kibirėlis
Skaičius 1
Servetėlių / šluosčių skaičius 90
Anzahl Verpackungseinheiten mal Tücher/Lappen/Abrisse 1×90
Gesamtzahl Tücher/Lappen/Abrisse 90
Produkto rūšis Audinys
Ilgis 270 mm
Plotis 270 mm
Medžiaga Neaustinė medžiaga
Savybės drėgn.; galima naudoti vieną kartą
Tinka Alyvos; purvas; valymo darbai
Paskirtis grubus paviršius
Pakuotės forma Kibirai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089291 W
EAN / GTIN 5033848002498
Gamintojo numeris 7775
Gamintojas / atsakingas asmuo FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Germany

Aprašymas

Modelis:

WypAll® Power Clean™ valymo šluostės yra iš anksto prisotintos, todėl jos yra mobilus ir patogus valymo sprendimas, kuriam nereikia papildomo muilo, gelio ar vandens. Jos idealiai tinka rankoms valyti ir reguliariai valyti įrankius bei įrenginius. Servetėlės supakuotos praktiškame kibirėlyje su centriniu dozatoriumi, todėl jas galima išimti atskirai.
Drėgnos valymo servetėlės su šiurkščia puse šveitimui ir lygia puse paviršių valymui.

Aprašymas:

  • Kiekviename dozatoriuje yra 90 žalių, 1 sluoksnio, iš anksto įmirkytų WypAll® Power Clean™ valymo šluosčių.
  • Universalios valymo šluostės idealiai tinka rankų valymui ir pramoniniam įprastiniam įrankių ir mašinų valymui.
  • WypAll® Power Clean™ valymo šluostės yra iš anksto įmirkytos, todėl muilas, gelis ar vanduo nebėra reikalingi.
  • Kiekviena pramoninė valymo šluostė turi grubią šveitimo pusę ir lygią pusę valymui ir paviršiaus apdorojimui.
  • Pramoninės valymo šluostės supakuotos į talpą ir išimamos vidurinėje dalyje, todėl šluostės gali būti išimamos atskirai, kad būtų kuo mažiau atliekų ir užtikrinta higiena.

Tiekiama:

1 dozatorius × 90 žalių valymo šluosčių.