Industrirengøringsklude Enkelte klude, Type: R

Art.-nr.: 089144 R
Pris pr. 1 styk (DKK 1,42 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie
Tork exelCLEAN
Producentbetegnelse
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Farve
grå
Lag
1
Samlet antal servietter/klude/stykker
210 stk.
Produkttype
Fiber
Længde
415 mm
Bredde
355 mm
Materiale
Fiber
Egenskaber
rivefast; yil engangsbrug
Egnet til
Fedtstoffer; Meget fastsiddende snavs; Olier; Stærkt klæbende midler; opløsningsmiddel; rengøringsarbejde; smuds
Brugsområde
ru overflade
Emballage
Pap
Vægt, samlet
2.500 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089144 R
EAN/GTIN 7322541184012
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
TORK® industrirengøringskluden er yderst slidstærk og effektiv over for snavs. Den kan også klare intensive rengøringsopgaver, affedter ubesværet og fjerner selv fastsiddende pletter. Der kan anvendes de fleste opløsningsmidler og beskytter samtidigt hænderne mod varme og metalpartikler. Denne klud passer i Tork enkeltservietdispenseren til foldede tørre- og rengøringsklude, der beskytter efterfyldspakkerne mod snavs, muliggør udtagning af enkelte ark og dermed reducerer energiforbruget.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.