Rengöringsduk Flexibel Enkeldukar, Typ: R

Art-nr.: 089144 R
Pris per 1 st. (SEK 2,42 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
449 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie
Tork exelCLEAN
Tillverkarens beteckning
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Färg
grå
Lager
1
Totalt antal dukar/trasor/avrivningar
210 St.
Produktslag
Nonwoven
Längd
415 mm
Bredd
355 mm
Material
Nylonduk
Egenskaper
för engångsbruk; rivtålig
Lämplig för
Fett; Kraftig nedsmutsning; Oljor; Starkt vidhäftande arbetssubstanser; lösningsmedel; rengöringsarbeten; smuts
Användningsområde
grova ytor
Förpackningstyp
kartong
Total vikt
2 500 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089144 R
EAN/GTIN 7322541184012
Tillverkare/ansvarig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
TORK® industrirengöringsduk är ytterst slitstark och effektiv mot smuts. Den klarar även intensivt rengöringsarbete, avfettar utan problem och tar också bort hårdnackade fläckar. Den kan användas med de flesta lösningsmedel och skyddar samtidigt händerna mot värme och metallpartiklar. Duken passar till Tork enkelduksautomat för vikta tork- och rengöringsdukar som skyddar påfyllningsförpackningarna mot smuts och gör det möjligt att ta ut en duk i sänder och på så sätt minska förbrukningen.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.
Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.