Priemyselná čistiaca utierka Jednotlivé utierky, Typ: R

Č. pol.: 089144 R
Cena za 1 ks (0,19 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
449 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria
Tork exelCLEAN
Označenie výrobcu
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Farba
sivá
Vrstvy
1
Celkový počet utierok/handričiek/odtrhávacích listov
210 kus
Druh produktu
Rúno
Dĺžka
415 mm
Šírka
355 mm
Materiál
Rúno
Vlastnosti
jednorazové; odolný proti roztrhnutiu
Vhodné pre
Oleje; Silne adhézne pracovné materiály; Silné znečistenia; Tuky; rozpúšťadlo; čistiace práce; špina
Rozsah použitia
drsné povrchy
Forma balenia
Kartón
Celková hmotnosť
2 500 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089144 R
EAN/GTIN 7322541184012
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Extra silná priemyselná čistiaca utierka TORK® je mimoriadne odolná a účinná proti nečistotám. Vydrží aj intenzívne čistenie, bez námahy odmasťuje a odstraňuje aj odolné škvrny. Môže sa používať s väčšinou rozpúšťadiel a zároveň chráni ruky pred teplom a kovovými časticami. Táto utierka sa hodí do zásobníkov na skladané utierky a čistiace utierky Tork, ktoré chránia náplne pred znečistením a umožňujú vybrať jednu utierku, čím sa znižuje spotreba.
Využite výhody netkaných čistiacich utierok Tork exelCLEAN® pre maximálnu účinnosť vo vašom pracovnom prostredí.
Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.