Paños de limpieza industriales Paños individuales, Tipo: R

Número de artículo: 089144 R
Precio por 1 unidad (0,21 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
449 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Tork exelCLEAN
Denominación del fabricante
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Color
gris
Capas
1
Número total de paños/trapos/hojas
210 ud.
Tipo de producto
fieltro
Longitud
415 mm
Anchura
355 mm
Material
Fieltro
Características
De un solo uso; resistente a rasgado
Aptitud para
Aceites; Agentes altamente adherentes; Disolvente; Grasas; Suciedad; Suciedad intensa; Trabajos de limpieza
Intervalo de empleo
Superficies ásperas
Forma de envasado
Cartón
Peso total
2.500 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 089144 R
EAN / GTIN 7322541184012
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
El paño de limpieza industrial TORK® es extremadamente resistente y eficiente contra la suciedad. También son apropiados para las tareas de limpieza más intensas, ya que desengrasa sin esfuerzo y elimina incluso las manchas más difíciles. Se puede utilizar con la mayoría de disolventes y al mismo tiempo protege las manos del calor y de las partículas metálicas. Este paño se ajusta a los dispensadores de paños individuales Tork para paños plegados y de limpieza que protegen los recambios de la suciedad y que permiten la extracción de un solo paño, lo que reduce el consumo.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.