Serviettes de nettoyage industrielles Chiffons individuels, Type: R

Réf.: 089144 R
Prix par 1 unité (0,19 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
449 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Tork exelCLEAN
Référence fabricant
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Couleur
gris
Epaisseurs
1
Nombre total de serviettes/chiffons/feuilles détachables
210 pc.
Type de produit
Non-tissé
Longueur
415 mm
Largeur
355 mm
Matériau
Nylon
Caractéristiques
résistant au déchirement; utilisation unique
Pour
Agents hautement adhérents; Fortes salissures; Graisses; Huiles; saletés; sovant; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation
surfaces rugueuses
Conditionnement
Carton
Poids total
2 500 g

Identification et classification

Référence article 089144 R
EAN / GTIN 7322541184012
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Le chiffon de nettoyage industriel TORK® est extrêmement résistant et efficace contre les saletés. Il est idéal pour les tâches de nettoyage intensives, dégraisse sans effort et élimine même les taches incrustées. Il peut être utilisé avec la plupart des solvants et protège les mains de la chaleur et des particules métalliques. Ce chiffon est compatible avec les distributeurs Tork pour serviettes d’essuyage et de nettoyage pliées, qui protègent les recharges des salissures, permettent le prélèvement feuille à feuille et réduisent ainsi la consommation.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.
Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.