Industrijske krpe za čišćenje Pojedinačne krpe, Tip: R

Artikl br.: 089144 R
Cijena po 1 Piece (0,20 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
449 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija
Tork exelCLEAN
Oznaka proizvođača
Industrial Cleaning Cloth, Folded, Grey
Boja
siva
Položaji
1
Ukupan broj maramica/krpa/otkidanja
210 kom.
Vrsta proizvoda
Netkani
Duljina
415 mm
Širina
355 mm
Materijal
Filc
Karakteristike
jednokratno; otporan na suzu
Prikladno za
Masti; Snažna onečišćenja; Ulja; Visoko prijanjajući agenti; prljavština; radovi čišćenja; sredstvo za otapanje
Područje primjene
hrapave površine
Oblik pakiranja
Karton
Ukupna težina
2.500 g

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089144 R
EAN / GTIN 7322541184012
Proizvođač/odgovorna osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Čišćenje je uklanjanje mrlja i prljavštine s površina, strojeva ili alata maramicama koje se koriste suhe ili sa vodom, otapalima ili sredstvima za čišćenje.
TORK® industrijska krpa za čišćenje izuzetno je izdržljiva i učinkovita protiv prljavštine. Također podnosi intenzivne aktivnosti čišćenja, bez napora odmašćuje i uklanja čak i tvrdoglave mrlje. Može se koristiti s većinom otapala, istovremeno štiteći ruke od topline i metalnih čestica. Ova krpa stane u Tork dozator za jednokratne krpe za presavijene krpe za brisanje i čišćenje, koji štite pakete za nadopunu od prljavštine, omogućuju uklanjanje pojedinačnih listova i tako smanjuju potrošnju.
Iskoristite Tork exelCLEAN® krpe za čišćenje za maksimalnu učinkovitost u svom radnom okruženju.
Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost