Stukkatørske af rustfrit stål med 2K-greb., Bredde: 80mm

Art.-nr.: 087240 80
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pakuotė palaidi
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Produkto rūšis tinkavimo / glaistymo mentelė
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko; kaučiukas
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Forma stačiakampis
Rūdims atsparus pjūklelis ja
Pjūklelio plotas 80 mm
Visas ilgis 109 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087240 80
EAN/GTIN 4013307798743
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Ejecución:

Espátula de estucador para aplicar y estructurar en trabajos con yeso, enlucido, masilla y trabajos de alisado. La espátula está hecha de acero inoxidable con mango de 2 componentes y fijación soldada por puntos.
Acero inoxidable y mango de 2 componentes para una mayor durabilidad y ergonomía de trabajo.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven