Truelle de plâtrier en acier inoxydable avec manche bimatière., Largeur: 80mm

Réf.: 087240 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage En vrac
Couleur orange; noir
Exécution 2K
Matériau, poignée caoutchouc; plastique
Type de produit truelles
Matériau acier inoxydable
Type rectangulaire
Lame inoxydable oui
Largeur lame d’outil 80 mm
Longueur totale 109 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087240 80
EAN / GTIN 4013307798743
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Spatule de plâtrier pour tâches d’application et de structuration lors de travaux avec du plâtre, du crépi et des enduits ainsi que pour le décapage. Spatule en acier inoxydable avec manche bimatière et fixation soudée par points.
Acier inoxydable et manche bimatière pour une longévité et une ergonomie de travail particulièrement élevées.