Stuckateurkelle aus Edelstahl mit 2K-Griff., Breite: 80mm

Artikel-Nr.: 087240 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Farbe orange; schwarz
Ausführung 2K
Material, Griff Kautschuk; Kunststoff
Produktart Stukkateurkelle
Material Edelstahl
Form Rechteck
rostbeständiges Blatt ja
Breite Werkzeugblatt 80 mm
Länge gesamt 109 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087240 80
EAN / GTIN 4013307798743
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Stuckateurspachtel zum Auftragen und Strukturieren bei Arbeiten mit Gips, Putz, Spachtel und Abzieharbeiten. Die Spachtel besteht aus rostfreiem Edelstahl mit 2K-Griff und punktgeschweißte Befestigung.
Rostfreier Stahl und 2-K Griff für besonders hohe Langlebigkeit und Arbeitsergonomie.