Nerūdijančio plieno glaistyklė su 2K rankena., Plotis: 80mm

Prekės Nr.: 087240 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko; kaučiukas
Produkto rūšis tinkavimo / glaistymo mentelė
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Forma stačiakampis
Rūdims atsparus pjūklelis taip
Pjūklelio plotas 80 mm
Visas ilgis 109 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087240 80
EAN / GTIN 4013307798743
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Tinkavimo glaistyklė, skirta naudoti ir tekstūruoti dirbant su gipsu, tinku, glaistu ir valymo darbams. Mentelė pagaminta iš nerūdijančio plieno su 2K rankena ir suvirintu tvirtinimo tašku.
Nerūdijantis plienas ir 2-K rankena užtikrina ypač didelį patvarumą ir patogų darbą.