Mistrie din otel inoxidabil, mâner cu 2 componente., Lăţime: 80mm

Cod articol.: 087240 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Culoarea portocaliu; negru
Execuție 2K
Material, mâner cauciuc; plastic
Tip produs Mistrie de tencuire
Material oţel superior
Formă dreptunghi
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 80 mm
Lungimea totală 109 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087240 80
EAN / GTIN 4013307798743
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Mistrie pentru aplicarea și structurarea atunci când se lucrează cu gips, tencuire, șpăcluire și lucrări de decapare. Mistria este din oțel inoxidabil cu mâner cu 2 componente și fixare sudată.
Oțel inoxidabil și mâner cu 2 componente pentru durabilitate suplimentară și ergonomie la lucru.