Iläggningsslev av rostfritt stål med 2K-handtag., Bredd: 80mm

Article no.: 087240 80
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 109 mm
Bredd 80 mm
Produktslag Slev

Identification & Classification

Artikkelkode 087240 80
EAN / GTIN 4013307798743
Manufacturer/responsible person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beskrivelse

Utförande:

Iläggningsspel för applicering och strukturering vid arbete med gips, murbruk, spackel och avdragningsarbeten. Spackel är tillverkad av rostfritt stål med 2K handtag och punktsvetsat fäste.
Rostfritt stål och 2K-handtag för särskilt lång hållbarhet och arbetsergonomi.