• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Professionel bred pensel, 100×30 mm

Art.-nr.: 087082
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 100 mm
Tykkelse 30 mm
Materiale, greb træ
Overflade naturlig
Produkttype bred pensel
Indbinding, pensel pladebeslag
Penselhoved, form square
Længde, børster 61 mm
Placering, børster trindelt
Materiale, børstehår PBT-naturbørstemiks
Toppe 70 %
Indhold enkelt del
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087082
EAN/GTIN 4013307307815
Producentnummer 83601010-329
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Udførelse:

Bred pensel i PBT-naturbørstemiks, trindelt, vulkaniseret. Naturbørste: ca. 70% toppe, kogt 2×, børstelængde 61 mm.