Hay una alternativa para este artículo

Pincel plano de mezcla profesional, 100 × 30 mm

Número de artículo: 087082
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 100 mm
Espesor 30 mm
Material, mango madera
Superficie natural
Tipo de producto Pincel plano
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Longitud cerdas 61 mm
Disposición de cerdas escalonado
Material cerdas Mezcla PBT-cerdas naturales
Tops 70 %
Contenido pieza única
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Número del fabricante 83601010-329
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Pincel plano de mezcla PBT - cerdas naturales, escalonado, vulcanizado. Cerda natural: densidad aprox. 70 %, cocida 2 veces, longitud de cerda 61 mm.