• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Profesionalus teptukas, 100×30 mm

Prekės Nr.: 087082
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 100 mm
Storis 30 mm
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Produkto rūšis platus plokščias teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Teptuko galvutės forma kvadratas
Ilgis šepečiai 61 mm
Šerių išdėstymas sukrauta vienas ant kito
Medžiaga šeriai PBT natūralių šerių mišinys
Viršus 70 %
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Gamintojo numeris 83601010-329
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Plokščias teptukas iš maišytų PBT natūralių šerių, pakopomis, vulkanizuotų. Natūralūs šeriai: apie 70% Tops, 2 x virinti, šerių ilgis 61 mm.