• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Profi-Flächenstreicher, 100×30 mm

Artikel-Nr.: 087082
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 100 mm
Stärke 30 mm
Material, Griff Holz
Oberfläche natur
Produktart Flächenstreicher
Einband des Pinsels Blechzwinge
Pinselkopf Form Eckig
Länge Borsten 61 mm
Anordnung Borsten gestaffelt
Material Borsten PBT-Naturborsten-Mix
Tops 70 %
Inhalt Einzelteil
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Herstellernummer 83601010-329
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Flächenstreicher aus PBT-Naturborsten-Mix, gestaffelt, vulkanisiert. Naturborste: ca. 70 % Tops, 2×gekocht, Borstenlänge 61 mm.